https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
GATES
GATES
PB14MX-34S-125
GATES GATES
描述
GATES PB14MX-34S-125
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 34 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 164.338MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.5" Max Bore
制造商部件号
PB14MX-34S-125
BDI部件号
1125965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB14MX-34S-125/p/1125965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053270440
重量 / Kilogram
15.56
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125 Poly Chain GT2
齿数
34
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.5
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 34 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 164.338MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.5" Max Bore
外径
5.855 英寸 | 148.717 毫米
端面宽
5.29英寸 | 134.366毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.965 英寸 | 151.511 毫米
法兰外径
6.47 英寸 | 164.338 毫米