https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14MX-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoaU15OHhNRFkwTkRFME56VXdNekV6TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMVlYMFpNWDAxUVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NDdhODMwZWU1MTE3YjQ2MTU4NWQxOWZhNTE3NTYwZDg4MmE1ZjgyNTE1ZWEwYjg3NjBiMjhhMTEzZmUyNTY0
DODGE
DODGE
PB14MX-40S-125 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE PB14MX-40S-125 MPB
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 40 Teeth; 142.494MM Face Width; Rough Bore; 190.957MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.38" Max Bore
制造商部件号
PB14MX-40S-125 MPB
BDI部件号
20509065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB14MX-40S-125-MPB/p/20509065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477085734
重量 / Kilogram
21.41
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-125
齿数
40
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.38
其它特点
HT500 Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482178
重量/磅
47.2
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 40 Teeth; 142.494MM Face Width; Rough Bore; 190.957MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.38" Max Bore
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.257 毫米
外径
6.908 英寸 | 175.463 毫米
端面宽
5.61英寸 | 142.494毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
7.518 英寸 | 190.957 毫米