https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnME9DOHhNRE14TkRRME5UVTROalEyTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWIxZjNhN2ViZTBmODJiNWIxZDAwYWEzM2FkM2ZhNWI5ODczMTdiOTQwNmIyY2MyOWY3NDRiYTkyYzcxNmE4OQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
PB14MX33S125
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR PB14MX33S125
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 33 Teeth; 5.29MM Face Width; Rough Bore; 5.68MM Outside Diameter; 5.79MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
PB14MX33S125
BDI部件号
21978306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB14MX33S125/p/21978306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950723563
重量 / Kilogram
14.422
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125
齿数
33
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
31.8
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 33 Teeth; 5.29MM Face Width; Rough Bore; 5.68MM Outside Diameter; 5.79MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
端面宽
0.208英寸 | 5.29毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
法兰外径
0.255 英寸 | 6.47 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.224 英寸 | 5.68 毫米
节圆直径
0.228 英寸 | 5.79 毫米