https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnME9DOHhNRE14TkRRME5UVTROalEyTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWIxZjNhN2ViZTBmODJiNWIxZDAwYWEzM2FkM2ZhNWI5ODczMTdiOTQwNmIyY2MyOWY3NDRiYTkyYzcxNmE4OQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
PB14MX36S90
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR PB14MX36S90
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 36 Teeth; 3.88MM Face Width; Rough Bore; 6.26MM Outside Diameter; 6.316MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
PB14MX36S90
BDI部件号
21978322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB14MX36S90/p/21978322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950723440
重量 / Kilogram
13.74
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90
齿数
36
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.813
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
30.3
详细描述
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 36 Teeth; 3.88MM Face Width; Rough Bore; 6.26MM Outside Diameter; 6.316MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
端面宽
0.153英寸 | 3.88毫米
外径
0.246 英寸 | 6.26 毫米
节圆直径
0.249 英寸 | 6.316 毫米
法兰外径
0.269 英寸 | 6.82 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米