https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB15MXL012
GATES GATES
描述
GATES PB15MXL012
Synchronous Pulley; 1/8" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 15 Teeth; 0.201" Face Width; Rough Bore; 0.555" Flange OD; 0.362" OD; 0.382" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.19" Max Bore
制造商部件号
PB15MXL012
BDI部件号
1125990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB15MXL012/p/1125990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075266068
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
带节距
2/25 Inch
传动带类别
MXL
齿数
15
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.19
其它特点
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78260277
重量/磅
0.05
详细描述
Synchronous Pulley; 1/8" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 15 Teeth; 0.201" Face Width; Rough Bore; 0.555" Flange OD; 0.362" OD; 0.382" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.19" Max Bore
法兰外径
0.555 英寸 | 14.097 毫米
节圆直径
0.382 英寸 | 9.703 毫米
外径
0.362 英寸 | 9.195 毫米
带宽
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.201英寸 | 5.105毫米