https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB15XL037
GATES GATES
描述
GATES PB15XL037
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 15 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-3/16" Flange OD; 0.935" OD; 0.955" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.31" Max Bore
制造商部件号
PB15XL037
BDI部件号
1125993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB15XL037/p/1125993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053084924
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
15
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.31
其它特点
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78230126
重量/磅
0.955
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 15 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-3/16" Flange OD; 0.935" OD; 0.955" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.31" Max Bore
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
法兰外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
节圆直径
0.955 英寸 | 24.257 毫米
外径
0.935 英寸 | 23.749 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米