https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB16L100
GATES GATES
描述
GATES PB16L100
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2-1/8" Flange OD; 1.88" OD; 1.91" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
制造商部件号
PB16L100
BDI部件号
1125996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB16L100/p/1125996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053085273
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
16
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
其它特点
Power Grip | Light Duty | Steel Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78230731
重量/磅
1.05
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2-1/8" Flange OD; 1.88" OD; 1.91" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
法兰外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
节圆直径
1.91 英寸 | 48.514 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.88 英寸 | 47.752 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米