https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
PB36L050
GATES GATES
描述
GATES PB36L050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 36 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 4.52" Flange OD; 4.267" OD; 4.297" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.31" Max Bore
制造商部件号
PB36L050
BDI部件号
1126048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB36L050/p/1126048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075266327
重量 / Kilogram
1.91
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
36
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.31
其它特点
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78231525
重量/磅
4.35
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 36 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 4.52" Flange OD; 4.267" OD; 4.297" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.31" Max Bore
外径
4.267 英寸 | 108.382 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
4.297 英寸 | 109.144 毫米
法兰外径
4.52 英寸 | 114.808 毫米