https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
GATES
GATES
PB8MX-28S-12
GATES GATES
描述
GATES PB8MX-28S-12
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 81.534MM Flange OD; 69.698MM OD; 71.298MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
制造商部件号
PB8MX-28S-12
BDI部件号
1126082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB8MX-28S-12/p/1126082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053269680
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12 Poly Chain GT2
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.75
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 81.534MM Flange OD; 69.698MM OD; 71.298MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
外径
2.744 英寸 | 69.698 毫米
法兰外径
3.21 英寸 | 81.534 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.57英寸 | 14.478毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.298 毫米