![PHP 120H300TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng)
![PHP 120H300TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng)
SKF
SKF
PHP 120H300TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 120H300TB
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 3.386" Face Width; Bushed; 19.044" Outside Diameter; 19.098" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1 To 3" Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 120H300TB
BDI部件号
1289455
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-120H300TB/p/1289455
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572749456
重量 / Kilogram
20.099
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
120
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
45.85615
详细描述
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 3.386" Face Width; Bushed; 19.044" Outside Diameter; 19.098" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1 To 3" Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
19.098 英寸 | 485.1 毫米
外径
19.044 英寸 | 483.73 毫米
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 35 To 75 毫米
端面宽
3.386英寸 | 86毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米