https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng
SKF
SKF
PHP 168-8M-30TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 168-8M-30TB
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 168 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 426.44MM Outside Diameter; 427.81MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 25 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 168-8M-30TB
BDI部件号
1289623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-168-8M-30TB/p/1289623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572749494
重量 / Kilogram
14.38
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
33.06934
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 168 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 426.44MM Outside Diameter; 427.81MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 25 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
16.843 英寸 | 427.81 毫米
外径
16.789 英寸 | 426.44 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.496英寸 | 38毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米