![PHP 16H100TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1)
![PHP 16H100TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1)
SKF
SKF
PHP 16H100TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 16H100TB
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 1.22" Face Width; Bushed; 2.493" Outside Diameter; 2-35/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 16H100TB
BDI部件号
1289243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-16H100TB/p/1289243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572601365
重量 / Kilogram
0.373
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
16
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.88185
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 1.22" Face Width; Bushed; 2.493" Outside Diameter; 2-35/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.493 英寸 | 63.33 毫米
法兰外径
2.795 英寸 | 71 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/8 英寸 | 9 To 28 毫米
节圆直径
2.547 英寸 | 64.7 毫米
端面宽
1.22英寸 | 31毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米