对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PHP 20XH300RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
1289491 同步带轮 

SKF SKF

PHP 20XH300RSB

描述

SKF PHP 20XH300RSB

Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

制造商部件号

PHP 20XH300RSB

BDI部件号
1289491

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572747742
重量 / Kilogram
7.244
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
20
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
67
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
16.31421
详细描述
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
法兰外径
6.102 英寸 | 155 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5.46 英寸 | 138.69 毫米
节圆直径
5.57 英寸 | 141.49 毫米
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新