https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
SKF
SKF
PHP 24XL037RSB
SKF SKF
描述
SKF PHP 24XL037RSB
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 24 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1.508" Outside Diameter; 1.528" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 24XL037RSB
BDI部件号
1288913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-24XL037RSB/p/1288913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572599327
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
18
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.26455
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 24 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1.508" Outside Diameter; 1.528" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
法兰外径
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
1.508 英寸 | 38.31 毫米
节圆直径
1.528 英寸 | 38.81 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米