![PHP 27-AT5-72RSB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaU5DOHhNREUwT0RVMU5UZzBPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNTdjZTlhOWM3M2UyOTBlYjk5YTkyNmQ2MDRkYjI5N2RlMDI2MDAzZDM2ZDZmNDY3MmNiNTFjMjgzMjFiMzNl)
![PHP 27-AT5-72RSB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaU5DOHhNREUwT0RVMU5UZzBPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNTdjZTlhOWM3M2UyOTBlYjk5YTkyNmQ2MDRkYjI5N2RlMDI2MDAzZDM2ZDZmNDY3MmNiNTFjMjgzMjFiMzNl)
SKF
SKF
PHP 27-AT5-72RSB
SKF SKF
描述
SKF PHP 27-AT5-72RSB
Synchronous Pulley; 16MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; AT5-16 Belt Style; 72 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 113.15MM Outside Diameter; 114.62MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 27-AT5-72RSB
BDI部件号
1290157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-27-AT5-72RSB/p/1290157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574236985
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
AT5-16
齿数
72
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
42
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.9039
详细描述
Synchronous Pulley; 16MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; AT5-16 Belt Style; 72 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 113.15MM Outside Diameter; 114.62MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
带宽
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.455 英寸 | 113.15 毫米
端面宽
0.827英寸 | 21毫米
节圆直径
4.513 英寸 | 114.62 毫米