https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1
SKF
SKF
PHP 31-8M-50TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 31-8M-50TB
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 31 Teeth; 60MM Face Width; Bushed; 77.57MM Outside Diameter; 78.94MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 31-8M-50TB
BDI部件号
1289630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-31-8M-50TB/p/1289630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572604175
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
31
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1615
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.69756
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 31 Teeth; 60MM Face Width; Bushed; 77.57MM Outside Diameter; 78.94MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.108 英寸 | 78.94 毫米
法兰外径
3.425 英寸 | 87 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
端面宽
2.362英寸 | 60毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.054 英寸 | 77.57 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米