https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaU5DOHhNREUwT0RVMU5UZzBPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNTdjZTlhOWM3M2UyOTBlYjk5YTkyNmQ2MDRkYjI5N2RlMDI2MDAzZDM2ZDZmNDY3MmNiNTFjMjgzMjFiMzNl
SKF
SKF
PHP 36-T5-44RSB
SKF SKF
描述
SKF PHP 36-T5-44RSB
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; T5-25 Belt Style; 44 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 69.35MM Outside Diameter; 70.2MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 36-T5-44RSB
BDI部件号
1292361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-36-T5-44RSB/p/1292361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574493548
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
T5-25
齿数
44
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
29
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.70548
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; T5-25 Belt Style; 44 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 69.35MM Outside Diameter; 70.2MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
外径
2.73 英寸 | 69.35 毫米
节圆直径
2.764 英寸 | 70.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.181英寸 | 30毫米