![PHP 40-14M-170TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1)
![PHP 40-14M-170TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1)
SKF
SKF
PHP 40-14M-170TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 40-14M-170TB
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 40 Teeth; 187MM Face Width; Bushed; 175MM Outside Diameter; 178.25MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 40-14M-170TB
BDI部件号
1289789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-40-14M-170TB/p/1289789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572748411
重量 / Kilogram
12.812
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
28.66009
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 40 Teeth; 187MM Face Width; Bushed; 175MM Outside Diameter; 178.25MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米
端面宽
7.362英寸 | 187毫米
法兰外径
7.52 英寸 | 191 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 35 To 75 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.25 毫米