![PHP 40H100TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoaVppOHhNREUwT0RVME1USTJOems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZWMFZDWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwMTJhYzk2ZWE1NTM2Mzc5YmUyNTBjMDIyNThhMjZkOTk4YmQzNjU3ZTcwNjE0YzYwNmExOGE3Njg1NzI3MWI)
![PHP 40H100TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoaVppOHhNREUwT0RVME1USTJOems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZWMFZDWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwMTJhYzk2ZWE1NTM2Mzc5YmUyNTBjMDIyNThhMjZkOTk4YmQzNjU3ZTcwNjE0YzYwNmExOGE3Njg1NzI3MWI)
SKF
SKF
PHP 40H100TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 40H100TB
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 40 Teeth; 1.26" Face Width; Bushed; 6.312" Outside Diameter; 6.366" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 40H100TB
BDI部件号
1289259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-40H100TB/p/1289259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572601549
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
5.95248
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 40 Teeth; 1.26" Face Width; Bushed; 6.312" Outside Diameter; 6.366" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.614 英寸 | 168 毫米
端面宽
1.26英寸 | 32毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
6.366 英寸 | 161.7 毫米
外径
6.312 英寸 | 160.33 毫米