https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaU5DOHhNREUwT0RVMU5UZzBPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNTdjZTlhOWM3M2UyOTBlYjk5YTkyNmQ2MDRkYjI5N2RlMDI2MDAzZDM2ZDZmNDY3MmNiNTFjMjgzMjFiMzNl
SKF
SKF
PHP 44XL037RSB
SKF SKF
描述
SKF PHP 44XL037RSB
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 44 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2-25/32" Outside Diameter; 2.801" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 44XL037RSB
BDI部件号
1288926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-44XL037RSB/p/1288926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572600641
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
44
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
30
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.33069
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 44 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2-25/32" Outside Diameter; 2.801" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.781 英寸 | 70.65 毫米
节圆直径
2.801 英寸 | 71.15 毫米