https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1
SKF
SKF
PHP 56-14M-40TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 56-14M-40TB
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 56 Teeth; 54MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 25 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 56-14M-40TB
BDI部件号
1289697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-56-14M-40TB/p/1289697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572604748
重量 / Kilogram
10.527
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
23.80992
详细描述
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 56 Teeth; 54MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 25 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
10.394 英寸 | 264 毫米
节圆直径
9.825 英寸 | 249.55 毫米
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
9.715 英寸 | 246.76 毫米
端面宽
2.126英寸 | 54毫米