https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMFppOHhNREUwT0RVME1EQTFOVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZGRmOTE2ZDg1NTIwNWExZGQxMjM5Yjk5N2ExM2YyOGY0OTllNTdmMGFhNGI5ZmI2MzM2YzZkMTc2MTEwZg
SKF
SKF
PHP 72-14M-170TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 72-14M-170TB
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 72 Teeth; 187MM Face Width; Bushed; 318MM Outside Diameter; 320.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 40 To 100MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 72-14M-170TB
BDI部件号
1289798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-72-14M-170TB/p/1289798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572748831
重量 / Kilogram
46.9
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
103.3968
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 72 Teeth; 187MM Face Width; Bushed; 318MM Outside Diameter; 320.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 40 To 100MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1-3/4 To 4 英寸 | 40 To 100 毫米
节圆直径
12.632 英寸 | 320.86 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
12.52 英寸 | 318 毫米
端面宽
7.362英寸 | 187毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米