https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnd015OHhNREUwT0RVMU56QXlPVFF3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzgyOGJmZGJkOWFmZTdlZjYyMDljNmIyOGQ3Yjk4YTVlNjYwOTIxZjg1OGI5YzYxNDE0MDc2NjAyMjlhMjA5NQ
SKF
SKF
PHP 72-8M-30RSB
SKF SKF
描述
SKF PHP 72-8M-30RSB
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 72 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 181.97MM Outside Diameter; 183.35MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 72-8M-30RSB
BDI部件号
1289969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-72-8M-30RSB/p/1289969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572597361
重量 / Kilogram
4.612
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
72
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
63
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
10.58219
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 72 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 181.97MM Outside Diameter; 183.35MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
法兰外径
7.559 英寸 | 192 毫米
外径
7.164 英寸 | 181.97 毫米
节圆直径
7.219 英寸 | 183.35 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.496英寸 | 38毫米