![PHP 72L050TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMFppOHhNREUwT0RVME1EQTFOVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZGRmOTE2ZDg1NTIwNWExZGQxMjM5Yjk5N2ExM2YyOGY0OTllNTdmMGFhNGI5ZmI2MzM2YzZkMTc2MTEwZg)
![PHP 72L050TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMFppOHhNREUwT0RVME1EQTFOVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZGRmOTE2ZDg1NTIwNWExZGQxMjM5Yjk5N2ExM2YyOGY0OTllNTdmMGFhNGI5ZmI2MzM2YzZkMTc2MTEwZg)
SKF
SKF
PHP 72L050TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 72L050TB
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 8.565" Outside Diameter; 8-19/32" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 72L050TB
BDI部件号
1288992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-72L050TB/p/1288992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572605622
重量 / Kilogram
3.137
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
7.25321
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 8.565" Outside Diameter; 8-19/32" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
8.565 英寸 | 217.54 毫米
节圆直径
8.594 英寸 | 218.3 毫米