https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng
SKF
SKF
PHP 80-14M-85TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 80-14M-85TB
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 80 Teeth; 102MM Face Width; Bushed; 353.71MM Outside Diameter; 356.51MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 90MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 80-14M-85TB
BDI部件号
1289754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-80-14M-85TB/p/1289754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572605127
重量 / Kilogram
40.5
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
80
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
57.32019
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 80 Teeth; 102MM Face Width; Bushed; 353.71MM Outside Diameter; 356.51MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 90MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米
端面宽
4.016英寸 | 102毫米
节圆直径
14.036 英寸 | 356.51 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
13.926 英寸 | 353.71 毫米