https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMFppOHhNREUwT0RVME1EQTFOVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZGRmOTE2ZDg1NTIwNWExZGQxMjM5Yjk5N2ExM2YyOGY0OTllNTdmMGFhNGI5ZmI2MzM2YzZkMTc2MTEwZg
SKF
SKF
PHP 80-8M-30TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 80-8M-30TB
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 202.35MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 80-8M-30TB
BDI部件号
1289619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-80-8M-30TB/p/1289619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572604106
重量 / Kilogram
5.542
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
80
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
10.14126
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 38MM Face Width; Bushed; 202.35MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.496英寸 | 38毫米
节圆直径
8.02 英寸 | 203.72 毫米
外径
7.967 英寸 | 202.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 16 To 60 毫米