https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMVppOHhNREUwT0RVMU5qSTBNamszTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODU3ODQ1ODUwNTRjZmE3MWUyODM3MjlhNzNiNjM2ZjI3YWU0NTlhNjQwZTA1NGQ0NmRiZDU1YWE0ODJmNGUy
SKF
SKF
PHP 90-8M-50RSB
SKF SKF
描述
SKF PHP 90-8M-50RSB
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 90 Teeth; 60MM Face Width; Rough Bore; 227.81MM Outside Diameter; 229.18MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 90-8M-50RSB
BDI部件号
1290007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-90-8M-50RSB/p/1290007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572597767
重量 / Kilogram
9.627
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
90
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
60
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
18.95975
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 90 Teeth; 60MM Face Width; Rough Bore; 227.81MM Outside Diameter; 229.18MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
8.969 英寸 | 227.81 毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.18 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.362英寸 | 60毫米