https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PL3-SYNC-LXN-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaVppOHhNRFkwTkRFek5EVTFPVGMzTkM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXd6WDFOWlRrTmZURmhPWDBSR1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzE4ZGZmYjJhMjhjNDRkYTY1MTY3YjZlN2ZiNWYzOGVjNTNjMmFlZWQ4YzQ1ZDBhNWZiYzAwOWFiMTUzMTMx
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL3-028DF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PL3-028DF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 28 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 31.496MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
制造商部件号
PL3-028DF090
BDI部件号
173583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PL3-028DF090/p/173583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711545737
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3M-9
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
其它特点
PL Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54573
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 28 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 31.496MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.023 英寸 | 25.984 毫米
节圆直径
1.053 英寸 | 26.746 毫米
端面宽
0.438英寸 | 11.125毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
1.24 英寸 | 31.496 毫米