https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PL3-SYNC-LXN-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoalpTOHhNRFkwTkRFek5ERXdNVEF5TWk5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXd6WDFOWlRrTmZURmhPWDA1R1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YmYyMDdhZDI0N2VjOTk5NTEyYmJhYTljZmI1MTRjMWZmNTIwZjBmMWIxNzMxYmNmN2UyZWVkNjBjNTM2YzM4
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL3-120NF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PL3-120NF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 120 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 113.817MM OD; 114.579MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
制造商部件号
PL3-120NF090
BDI部件号
173569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PL3-120NF090/p/173569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711545591
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3M-9
齿数
120
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.375
其它特点
PL Series | Fiberglass Reinforced Lexan
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54559
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 120 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 113.817MM OD; 114.579MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
节圆直径
4.511 英寸 | 114.579 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.481 英寸 | 113.817 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米