https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PLB-SYNC-LXN-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMFl5OHhNRFkwTkRFek5UZ3dORGsxT0M5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXhDWDFOWlRrTmZURmhPWDBSR1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNThiOTg0ZTM5ODY1ZmViMWI3MmFhOTIxNDJhYWY3ODEzNzljYzg3ZWEyMzgzZGZiMThlZjVjM2FiMzgwYWY0
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PLB3-015DF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PLB3-015DF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 15 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 18.542MM Flange OD; 13.564MM OD; 14.326MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
制造商部件号
PLB3-015DF090
BDI部件号
173648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PLB3-015DF090/p/173648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711546383
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3M-9
齿数
15
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.188
其它特点
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54638
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 15 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 18.542MM Flange OD; 13.564MM OD; 14.326MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.534 英寸 | 13.564 毫米
法兰外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米
节圆直径
0.564 英寸 | 14.326 毫米
端面宽
0.438英寸 | 11.125毫米