https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PLB3-SYNC-LXN-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMk55OHhNRFkwTkRFek5UQXhPRFV5Tmk5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXhDTTE5VFdVNURYMHhZVGw5R1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOGZiMWIwOTI4NzNlMmJjOWQ5ZDE0NWFlM2JjN2FjZjM5NmY1MzRkZWNmNWQ1NTRiOTIxMDA2MzU2ODQ5Mzgz
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PLB3-096SF09-3/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PLB3-096SF09-3/8
Synchronous Pulley; 9.525MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 96 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 97.282MM Flange OD; 90.907MM OD; 91.669MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PLB3-096SF09-3/8
BDI部件号
173639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PLB3-096SF09-3-8/p/173639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711546291
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3M-9
齿数
96
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54629
详细描述
Synchronous Pulley; 9.525MM Bore; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 96 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 97.282MM Flange OD; 90.907MM OD; 91.669MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.438英寸 | 11.125毫米
法兰外径
3.83 英寸 | 97.282 毫米
外径
3.579 英寸 | 90.907 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
节圆直径
3.609 英寸 | 91.669 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米