https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PLB5-SYNC-LXN-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobE5DOHhNRFkwTkRFek9EUTVNVGt6TkM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXhDTlY5VFdVNURYMHhZVGw5RVJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTZlZjg2ZmRmNTZkM2Q2ZDRkZTIxZmQ0ZGU0NjNhY2NmY2ZiOWY0ZDE2ZDZiOGYzMTE5MDExMTY3OWY0Mzc0NA
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PLB5-015DF09-5/16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PLB5-015DF09-5/16
Synchronous Pulley; 7.95MM Bore; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 15 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 30.226MM Flange OD; 22.733MM OD; 23.876MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PLB5-015DF09-5/16
BDI部件号
173865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PLB5-015DF09-5-16/p/173865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711548554
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9
齿数
15
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54855
详细描述
Synchronous Pulley; 7.95MM Bore; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 15 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 30.226MM Flange OD; 22.733MM OD; 23.876MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
0.94 英寸 | 23.876 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
法兰外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米
外径
0.895 英寸 | 22.733 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
端面宽
0.438英寸 | 11.125毫米