https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
R-56S-SLB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL R-56S-SLB
Synchronous Pulley; 105MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-105 Belt Style; 56 Teeth; 107.01MM Face Width; Rough Bore; 246.76MM OD; 249.55MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 5.688" Max Bore
制造商部件号
R-56S-SLB
BDI部件号
409662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/R-56S-SLB/p/409662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
48.43
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-105
齿数
56
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
5.688
其它特点
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
R-56S-SLB
制造商内部编号
20133086
重量/磅
106.675
详细描述
Synchronous Pulley; 105MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-105 Belt Style; 56 Teeth; 107.01MM Face Width; Rough Bore; 246.76MM OD; 249.55MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 5.688" Max Bore
带宽
4.134 英寸 | 105 毫米
节圆直径
9.825 英寸 | 249.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.715 英寸 | 246.76 毫米
端面宽
4.213英寸 | 107.01毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米