https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
R-90S-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL R-90S-M
105MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-105 EagleNRG Belt Style; 90 Teeth; 107.01MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
R-90S-M
BDI部件号
397784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/R-90S-M/p/397784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256185083
重量 / Kilogram
44.901
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-105 Eagle NRG
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
105MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-105 EagleNRG Belt Style; 90 Teeth; 107.01MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
4.213英寸 | 107.01毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 49.213 To 139.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4.134 英寸 | 105 毫米
节圆直径
15.79 英寸 | 401.066 毫米
外径
15.68 英寸 | 398.272 毫米