https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
GATES
GATES
SS 8MX-28S-21 MPB
GATES GATES
描述
GATES SS 8MX-28S-21 MPB
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 81.534MM Flange OD; 69.698MM OD; 71.298MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
制造商部件号
SS 8MX-28S-21 MPB
BDI部件号
1132677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/SS-8MX-28S-21-MPB/p/1132677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053814286
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21 Poly Chain GT2
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.75
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 81.534MM Flange OD; 69.698MM OD; 71.298MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
外径
2.744 英寸 | 69.698 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
法兰外径
3.21 英寸 | 81.534 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.298 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米