https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
TIMKEN
TIMKEN
TB26L075
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TB26L075
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TB26L075
BDI部件号
24303938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TB26L075/p/24303938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964161468
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
26
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.3
详细描述
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
外径
3.074 英寸 | 78.07 毫米
法兰外径
3.344 英寸 | 84.938 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
3.104 英寸 | 78.83 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 30 毫米