https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
TIMKEN
TIMKEN
TB28H200
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TB28H200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TB28H200
BDI部件号
24303950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TB28H200/p/24303950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964161529
重量 / Kilogram
2.313
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
5.1
详细描述
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 48 毫米
端面宽
2.344英寸 | 59.538毫米
外径
4.402 英寸 | 111.82 毫米
法兰外径
4.703 英寸 | 119.456 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.456 英寸 | 113.19 毫米