https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMlpDOHhNREUwT0RVMU16VTFOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwYzM4ZTQ4OGJhZTUyYTdmN2I4ZjRjYWUyMDNkYzQ4ZTBlYTFjOGEyZDVjOTEzOGNiYzFkYzkwNDU0OGU3Ng
TIMKEN
TIMKEN
TB60XH200
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TB60XH200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 60 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 16.601" Outside Diameter; 16.711" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TB60XH200
BDI部件号
24304050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TB60XH200/p/24304050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964162021
重量 / Kilogram
34.019
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
47
详细描述
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 60 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 16.601" Outside Diameter; 16.711" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
16.601 英寸 | 421.665 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
16.711 英寸 | 424.459 毫米
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米