https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
GATES
GATES
TL18H300
GATES GATES
描述
GATES TL18H300
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3.1" Flange OD; 2.811" OD; 2.865" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1215 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL18H300
BDI部件号
1135892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL18H300/p/1135892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053085655
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
18
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1215
最小轴孔
No
其它特点
Power Grip | Heavy Duty | Steel Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78817033
重量/磅
2.69
详细描述
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3.1" Flange OD; 2.811" OD; 2.865" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1215 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
2.865 英寸 | 72.771 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 32 毫米
法兰外径
3.1 英寸 | 78.74 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
3.375英寸 | 85.725毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.811 英寸 | 71.399 毫米