![TL22XH200-2517](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-XH-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE9DOHhNRFF5TWpRMk1qYzBNalUxT0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ3ZjcxY2Y3YTE1ZjUxZmU3MmM1ZmQ4ZjllMGZlODU3MDEwYWZkMmFlNTIyYzY4NzcyMzg1ZTEzZjVmNzNiYmQ)
![TL22XH200-2517](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-XH-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE9DOHhNRFF5TWpRMk1qYzBNalUxT0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ3ZjcxY2Y3YTE1ZjUxZmU3MmM1ZmQ4ZjllMGZlODU3MDEwYWZkMmFlNTIyYzY4NzcyMzg1ZTEzZjVmNzNiYmQ)
DODGE
DODGE
TL22XH200-2517
DODGE DODGE
描述
DODGE TL22XH200-2517
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 22 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 6.59" Flange OD; 6.017" Outside Diameter; 6.127" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL22XH200-2517
BDI部件号
255389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL22XH200-2517/p/255389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475088850
重量 / Kilogram
2.116
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
TL22XH200-2517
制造商内部编号
113804
重量/磅
10.6
详细描述
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 22 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 6.59" Flange OD; 6.017" Outside Diameter; 6.127" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
6.127 英寸 | 155.626 毫米
外径
6.017 英寸 | 152.832 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
法兰外径
6.59 英寸 | 167.386 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米