https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
GATES
GATES
TL24L050
GATES GATES
描述
GATES TL24L050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-3/32" Flange OD; 2.835" OD; 2.865" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL24L050
BDI部件号
1135914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL24L050/p/1135914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053085136
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Power Grip | Light Duty | Steel Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78817010
重量/磅
0.79
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-3/32" Flange OD; 2.835" OD; 2.865" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 32 毫米
外径
2.835 英寸 | 72.009 毫米
节圆直径
2.865 英寸 | 72.771 毫米
法兰外径
3.094 英寸 | 78.588 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米