https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-XH-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE9DOHhNRFF5TWpRMk1qYzBNalUxT0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ3ZjcxY2Y3YTE1ZjUxZmU3MmM1ZmQ4ZjllMGZlODU3MDEwYWZkMmFlNTIyYzY4NzcyMzg1ZTEzZjVmNzNiYmQ
DODGE
DODGE
TL32XH300-3535
DODGE DODGE
描述
DODGE TL32XH300-3535
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 32 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 9.52" Flange OD; 8.803" Outside Diameter; 8.913" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL32XH300-3535
BDI部件号
255403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL32XH300-3535/p/255403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475089017
重量 / Kilogram
17.366
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
TL32XH300-3535
制造商内部编号
113869
重量/磅
26.5
详细描述
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 32 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 9.52" Flange OD; 8.803" Outside Diameter; 8.913" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.913 英寸 | 226.39 毫米
外径
8.803 英寸 | 223.596 毫米
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
法兰外径
9.52 英寸 | 241.808 毫米