https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
GATES
GATES
TL72XL037
GATES GATES
描述
GATES TL72XL037
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 72 Teeth; 0" Face Width; Bushed; 4.564" OD; 4.584" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL72XL037
BDI部件号
1135980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL72XL037/p/1135980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053128567
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78816072
重量/磅
2.9
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 72 Teeth; 0" Face Width; Bushed; 4.564" OD; 4.584" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0英寸 | 0毫米
外径
4.564 英寸 | 115.926 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.584 英寸 | 116.434 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米