https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
GATES
GATES
TL84H100
GATES GATES
描述
GATES TL84H100
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 1.312" Face Width; Bushed; 13.315" OD; 13.369" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL84H100
BDI部件号
1135981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL84H100/p/1135981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053128574
重量 / Kilogram
13.15
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
84
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78817075
重量/磅
28.26
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 84 Teeth; 1.312" Face Width; Bushed; 13.315" OD; 13.369" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 65 毫米
端面宽
1.312英寸 | 33.325毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
13.369 英寸 | 339.573 毫米
外径
13.315 英寸 | 338.201 毫米