https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJneE5pOHhNRE13TXprNE9UWTNPREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwNUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY4YzhiYjEyYjMwOTUyODM5YWM3ODExZTAwM2E3YzViZDZhMmJjNjM5ZTNlYzQzYTdjY2NlNWZmYjM5YWE1MTE
DODGE
DODGE
TL84L100-2517
DODGE DODGE
描述
DODGE TL84L100-2517
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 84 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 9.997" Outside Diameter; 10.027" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL84L100-2517
BDI部件号
255317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL84L100-2517/p/255317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475576364
重量 / Kilogram
10.541
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
84
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
TL84L100-2517
制造商内部编号
113585
重量/磅
9.2
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 84 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 9.997" Outside Diameter; 10.027" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.027 英寸 | 254.68 毫米
外径
9.997 英寸 | 253.92 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米