https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobE9DOHhNRFU0TnpBNE5UYzJOalk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQzOTY0NTk1ZjE3ODdlNTUzYjcwNDFhYzcwYjk3NjMxYmNkOWRjZDE1ZjQwOTFmMTM1MGQxYjBlZWNkYmQwYmI
DODGE
DODGE
TL96H150-3020
DODGE DODGE
描述
DODGE TL96H150-3020
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL96H150-3020
BDI部件号
255352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL96H150-3020/p/255352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475576531
重量 / Kilogram
15.467
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
96
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
TL96H150-3020
制造商内部编号
113689
重量/磅
31
详细描述
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
衬套孔径范围
7/8 To 2-15/16 英寸 | 24 To 75 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15.225 英寸 | 386.71 毫米
节圆直径
15.279 英寸 | 388.08 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米