https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneVpTOHhNRFF3T0Rrek5UYzFNVGN4TUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTg4ZmNjOWU3NzQyYmNlNTBiNzgzYWVlMDRhMDc1MGE2ZTg0NmNmNDc0MTBlZmQxNTBiMGY1NTFmYTQ1NzAw
GATES
GATES
TL96H200
GATES GATES
描述
GATES TL96H200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 2.343" Face Width; Bushed; 15.225" OD; 15.279" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL96H200
BDI部件号
1135990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL96H200/p/1135990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053128666
重量 / Kilogram
23.59
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
96
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
其它特点
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78817094
重量/磅
51.5
详细描述
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 2.343" Face Width; Bushed; 15.225" OD; 15.279" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.343英寸 | 59.512毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
15.225 英寸 | 386.715 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
15.279 英寸 | 388.087 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 65 毫米