CONTINENTAL
CONTINENTAL
W-25S-7/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W-25S-7/8
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 25 Teeth; 33MM Face Width; Finished Bore; 62.281MM OD; 63.652MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W-25S-7/8
BDI部件号
397530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W-25S-7-8/p/397530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256183553
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-32 Eagle NRG
齿数
25
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth
英寸 - 公制
Metric
详细描述
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 25 Teeth; 33MM Face Width; Finished Bore; 62.281MM OD; 63.652MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米
端面宽
1.299英寸 | 33毫米
外径
2.452 英寸 | 62.281 毫米
节圆直径
2.506 英寸 | 63.652 毫米