https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W112-8M-60-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W112-8M-60-F
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 Blackhawk PD Belt Style; 112 Teeth; 70MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W112-8M-60-F
BDI部件号
413943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W112-8M-60-F/p/413943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256317088
重量 / Kilogram
24.04
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-60 Blackhawk PD
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type C1 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 Blackhawk PD Belt Style; 112 Teeth; 70MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
11.175 英寸 | 283.845 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 25.4 To 101.6 毫米
节圆直径
11.229 英寸 | 285.217 毫米
端面宽
2.756英寸 | 70毫米
带宽
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米