https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W144-14M-120-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W144-14M-120-M
120MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-120 BlackHawkPD Belt Style; 144 Teeth; 133MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W144-14M-120-M
BDI部件号
413944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W144-14M-120-M/p/413944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256317095
重量 / Kilogram
97.976
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-120 Blackhawk PD
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
120MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-120 BlackHawkPD Belt Style; 144 Teeth; 133MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 49.213 To 139.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
25.154 英寸 | 638.912 毫米
端面宽
5.236英寸 | 133毫米
节圆直径
25.264 英寸 | 641.706 毫米